Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Máscara fotocromática para soldar "Elite"
Máscara para soldar con oscurecimiento variable automático para protección del operador contra radiación, chispas y partículas voladoras en trabajos de soldadura y amolado.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Accionamiento automático con oscurecimiento del visor al entrar en presencia de luz.
- Botón de ajuste de tonalidad de oscurecimiento en dos opciones: DIN 5 a 8 y DIN 9 a 13.
- Modo desconectado (GRIND) con tonalidad - 4 ideal para trabajos de esmerilado.
- Control de sensibilidad - indicado para soldadura de baja corriente.
- Selector de tiempo de retardo - indicado para trabajos de soldadura intermitentes.
- Indicador de batería baja.
- Botón de prueba para garantizar que el filtro está funcionando.
- Carcasa fabricada en polímero de alta resistencia.
- Ajuste de la banda de sujeción mediante perilla cricket, que permite un ajuste rápido y preciso para cada usuario.
- Funcionamiento mediante pila botón CR2032.
- Posee 2 sensores de arco eléctrico en la parte frontal.
Protección de los ojos y cara contra radiaciones provenientes de arco eléctrico e impacto de partículas voladoras durante el proceso de soldadura y amolado.
Recomendada para la mayoría de los procesos de soldadura, como electrodo revestido, MIG/MAG, alambre tubular y TIG.
El ajuste de tonalidad en el modo oscuro permite el uso durante procesos de corte por plasma u oxicorte.
Indicado para varios segmentos y aplicaciones, aserraderos, caldererías, proveedores de servicios y edificación y mantenimiento industrial.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!